Lasnaadslijper KNSE9-150

Artikelnummer: 077765 KNSE9-150
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer KNSE 9-150
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 950 W
    Toerentalbereik 900 min-1 - 3.800 min-1
    Gereedschapsopname M 14
    Schijf-⌀ 150 mm
    Gewicht 2,7 kg
    Kabellengte 4 m

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077765 KNSE9-150
    EAN/GTIN 4007430298867
    Nummer fabrikant 602265500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer platte 950-watt lasnaadslijper voor het bewerken van edelstalen lasnaden in krappe ruimtes.
    • Dubbel vertragend drijfwerk voor effectieve werkzaamheden.
    • Zonder gereedschap verstelbare, verwijderbare beschermkap.
    • Overbelastingsbeveiliging, zachte start, herstartbeveiliging.
    • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.
    • Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.
    • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.
    • Robuust planeetdrijfwerk voor een bijzonder lange levensduur.
    • Onderhoudsarme riemaandrijving voor een lange levensduur.

    Levering:

    Beschermkap, extra handgreep, 1× compacte vliesschijf (150×6x25,4 mm; middel), 1× compacte vliesschijf (150×6×25,4 mm; zeer fijn), 2× compacte vliesschijven (150×3×25,4 mm; middel), 1× polijstvijl inclusief 2 schuurpapierstroken en plaatstalen koffer.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen