Buizenslijper SET

Artikelnummer: 077761 SET
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer BRE14-3 125SET
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.400 W
Bandbreedte 40 mm
Bandlengte 760 mm
Bewerkbare buis-⌀ 125 mm
Type SET
Gewicht 3,6 kg
maximale bandsnelheid 10 mm/s
Maximale vibratie volgens EN 0 m/s2
Producttype Buizenslijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077761 SET
EAN/GTIN 4030293187191
Nummer fabrikant 433446

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige buizenslijper met toerentalkeuze en -stabilisator door middel van een tachogenerator, zachte aanloop, herstartblokkering, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking. Zonder gereedschap wisselen van de systeemvoorzetstukken voor satineren en buisbandslijpen. Volledig ingegoten elektronicamodule voorkomt schade door stof. Hoogwaardige, verend gelagerde slijparm met 2 omkeerrollen voor een optimale omstrengeling van buizen tot max. 270°.

Levering:

1 buizenslijper BRE14-3 125SET, 1 schuurvoorzetstuk buisband BR125, resp. 1 superfinishingband S600, S1500, resp. 1 schuurband Meshflex A240, A400, resp. 5 schuurbanden Coruflex P80, P120, P220, 1 transportkoffer L-BOXX® 238.

Tip:

Schuurbanden zie vanaf nr. 558408.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.