Satineermachine TRINOX FLEX SET

Artikelnummer: 077751 SET
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Satineermachine
Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer BSE 14-3 100 set
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.400 W
Toerentalbereik 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Gereedschapsopname 19
Lengte polijstgereedschap 100 mm
Maximale polijstgereedschap-⌀ 125 mm
Gewicht 2,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 0 m/s2

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077751 SET
EAN/GTIN 4030293187184
Nummer fabrikant 433438

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige satineermachine TRINOFLEX BSE 14-3 100 met constant-elektronica.
  • Met toerentalkeuze en -stabilisator door middel van een tachogenerator.
  • Zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en herstartblokkering na stroomuitval.
  • Volledig ingegoten elektronicamodule voorkomt schade door stof.
Uniek gereedschapvoorzetstuk met snelkoppeling voor het verwisselen van de systeemvoorzetstukken voor ‘satineren’ en ‘buisbandslijpen’ zonder gereedschap.

Toepassing:

Voor het satineren, polijsten, borstelen, gladmaken, ontroesten en afbramen.

Levering:

Satineermachine BSE14-3 100, 1 schuurvoorzetstuk satineren BS100.
Inclusief 1 × schuurvoorzetstuk satineren BS 100, 1 × rubberluchtwals, 1 × luchtpomp, 1 × schuurvlies A 280/fine, 17-delige slijphulzen-set, 1 × transportkoffer L-BOXX® 238.
15-delige slijphulzen-set bestaande uit:
  • 1 × slijphuls MESHFLEX A 400.
  • resp. 3 × slijphulzen ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3 × slijphulzen CERAFLEX K 120.
  • 3 × slijphulzen CORUFLEX P180.
  • resp. 1 × superfinishing-huls S600; S 1500.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen