Accu-bandslijper, Type: M12FBFL13

Artikelnummer: 077717 M12FBFL13
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandvijl
Artikelomschrijving producent M12 FBFL13
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Toerentalbereik 0 - 14.500
Bandsnelheid 0 m/min - 1.105 m/min
Schuurband breedte 13 mm
Schuurband lengte 457
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Gewicht 1,1 kg
Maximale vibratie volgens EN 1,69 m/s2
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077717 M12FBFL13
EAN/GTIN 4058546412456

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem lichte accu-bandslijper (slechts 1,0 kg of 1,1 kg met een 2AH-accu) voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Twee snelheidsmodi + variabele snelheidsregelaar.
  • Achteruit draaiend - hiermee kan de gebruiker de banduitlijning selecteren om de richting van vonken/spanen te regelen.
  • 360° verstelling van kop zonder gereedschap.
  • Eénhandsbediening - maakt werken op krappe plekken mogelijk en is ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd.

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders 073814 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen