{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GX 75 2H | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.500 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 3.000 min-1 | |
Bandbreedte | 75 mm | |
Bandlengte | 2.000 mm | |
Gewicht | 75 kg | |
Totale lengte | 1038 mm | |
Totale breedte | 516,02 mm | |
Totale hoogte | 1020 mm | |
Producttype | Bandschuurmachine |
Artikelnummer | 077610 790132 | |
EAN/GTIN | 4014586872063 | |
Nummer fabrikant | 79013200403 |