{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GKS 75 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Netspanning | 230 V | |
Wattage | 1.500 W | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Bandbreedte | 75 mm | |
Bandlengte | 2.000 mm | |
Gewicht | 45 kg | |
Totale lengte | 1060 mm | |
Totale breedte | 435 mm | |
Totale hoogte | 1020 mm | |
Producttype | Bandschuurmachine |
Artikelnummer | 077608 790502002 | |
EAN/GTIN | 4014586888262 | |
Nummer fabrikant | 79050200232 |