Tafelslijpmachine 400 V DSD200P

Artikelnummer: 077541 DSD200P
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DSD 200 Plus
Energievoorziening Netvoeding
Nominaal vermogen 400 V
Wattage 750 W
Maximaal toerental 2.980 min-1
Slijpsteen-⌀ D 200 mm
Slijpsteenbreedte T 25 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 32 mm
Gewicht 17,8 kg
Kabellengte 1,8 m
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077541 DSD200P
EAN/GTIN 4061792226043
Nummer fabrikant 604210000

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine voor slijpen, afbramen en bij het gebruik van een staaldraadborstel ook voor het ontroesten van staal en metalen. De geïntegreerde LED-lamp verlicht het werkgebied optimaal. Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.
  • Werkstuksteunen verstelbaar zonder gereedschap.
  • Tafelslijpmachine met bijzonder hoog draaimoment met draaistroommotor is geschikt voor hoge belastingen.
  • Dubbelzijdige afzuigaansluiting, geschikt voor gangbare aansluitmoffen.
  • Grote, kantelbare gereedschapssteun met praktische V-groef voor het slijpen van lasnaalden.
  • Voor het slijpen, afbramen en ontroesten van staal en metalen.
  • Geschikt voor het gebruik van ronde borstels van staaldraad voor het verwijderen van roest.
  • Geïntegreerde LED-lamp voor optimale verlichting van het werkgebied.
  • Geluids- en trillingsarme, onderhoudsvrije inductiemotor.
  • Zeer geluidsarm en een hoge standtijd van de schijven dankzij hoogwaardige bevestigingsflenzen.
  • Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na stroomonderbreking.

Levering:

Inclusief normaal-korund-schuurschijven 36 P en 60 N, vonkwerende schermen, werkstuksteun en zeskantsleutel.

Tip:

Geschikte slijpschijven vindt u vanaf nr. 596100 en nr. 568733.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen