{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | DS 200 Plus | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominaal vermogen | 230 V | |
Wattage | 600 W | |
Maximaal toerental | 2.980 min-1 | |
Slijpsteen-⌀ D | 200 mm | |
Slijpsteenbreedte T | 25 mm | |
Slijpsteenboring-⌀ H | 32 mm | |
Gewicht | 17,5 kg | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Producttype | Tafelslijpmachine |
Artikelnummer | 077530 DS200P | |
EAN/GTIN | 4061792226029 | |
Nummer fabrikant | 604200000 |