{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | DS04/150 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 250 W | |
Maximaal toerental | 2.900 min-1 | |
Slijpsteen-⌀ D | 150 mm | |
Slijpsteenbreedte T | 25 mm | |
Slijpsteenboring-⌀ H | 25,4 mm | |
Gewicht | 14 kg | |
Producttype | Tafelslijpmachine |
Artikelnummer | 077511 DS04/150 | |
EAN/GTIN | 2050001741257 | |
Nummer fabrikant | DS04/150 |