{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SXE 3125 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Omwentelingen | 8.000 min-1 - 24.000 min-1 | |
Schuurcirkel | 3,0 mm | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,9 m/s2 | |
Wattage | 310 W | |
Schuurzool-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Producttype | Excenterschuurmachine |
Artikelnummer | 077333 SXE3125 | |
EAN/GTIN | 4007430271150 | |
Nummer fabrikant | 600443000 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |