Accu-excenterschuurmachine met accu, Type: M18BOS125

Artikelnummer: 077319 M18BOS125
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer M18BOS125-502B
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Omwentelingen 14.000 min-1 - 24.000 min-1
Schuurcirkel 2,4 mm
Schuurzool-⌀ 125 mm
Gewicht 1,6 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077319 M18BOS125
EAN/GTIN 4058546221744
Nummer fabrikant 4933464229

Omschrijving

Uitvoering:

M18 excenterschuurmachine met accu 6-traps voorinstelling van snelheid voor een aan het materiaal aangepaste afnamecapaciteit. Stofreservoir met geïntegreerd filter. 100% systeemcompatibel met het Milwaukee® M18™-assortiment. 8-gats steunschijf voor efficiënte afzuiging.

Levering:

Inclusief 2×5,0 Ah Li-ion-accu, stofzak, afzuigadapter, uitbreidingsadapter, 2× schuurpapier.

Tip:

Geschikte schuurschijf met 8 gaten artikel nr. 567745 en ABRANET artikel nr. 567802.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen