Rechte slijper Accu, Type: M18FDGRB

Artikelnummer: 077280 M18FDGRB
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M18 FDGRB
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 27.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 50 mm
maximale spantang-⌀ 6 mm - 8 mm
Gewicht inclusief accu 2 kg
Gewicht 2 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077280 M18FDGRB
Kopiëren
EAN/GTIN 4058546412395
Kopiëren
Nummer fabrikant 4933480954
Kopiëren
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V / 5,0 Ah rechte slijper (accu-) met borstelloze POWERSTATE™-motor.
  • REDLINK PLUS™ elektronica met digitale overbelastingsbeveiliging voor meer vermogen.
  • REDLITHIUM-ION™ accu met controle van de afzonderlijke cellen.
  • Universele opname voor alle op de markt gebruikelijke accessoires van 6 en 8 mm.
  • Zeer slank ontwerp voor meer gebruikscomfort.
  • Verwisselbare stofbeschermroosters beschermen de motor en verlengen de levensduur ervan.
  • Spindelhals met rubberlaag voor extra gebruikscomfort.
  • Herstartbeveiliging.

Levering:

Inclusief lader, spantang 6 mm, spantang 8 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17, 2 × stofbeschermrooster, HD-box.

Tip:

zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073811 e.v.
geschikte stiftfrezen vindt u onder nr. 540200 e.v.
Geschikte slijpstiften vindt u onder nr. 550600 e.v.
Geschikte polijststiften vindt u onder nr. 551850 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen