Rechte slijper, Type: GSL600E

Artikelnummer: 077271 GSL600E
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GSL600E
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 600 W
Toerentalbereik 10.000 min-1 - 29.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,9 kg
Maximale vibratie volgens EN 3 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077271 GSL600E
EAN/GTIN 4002395192946
Nummer fabrikant 4935412965
Fabrikant Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Universele rechte slijper met toerentalkeuze.
  • Extra lange slijpspindel en slanke, van warmte-isolatie voorziene behuizing voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Robuust metalen tandwielhuis met dubbele lagering. 4 m Netkabel.

Levering:

Inclusief spantang ⌀ 6 mm, spansleutel SW 15/17.

Tip:

geschikte stiftfrezen vindt u onder nr. 540200 e.v.
Geschikte slijpstiften vindt u onder nr. 550600 e.v.
Geschikte polijststiften vindt u onder nr. 551850 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen