Rechte slijper GGS8CE

Artikelnummer: 077265 GGS8CE
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GGS 8 CE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 750 W
Toerentalbereik 2.500 min-1 - 8.000 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077265 GGS8CE
EAN/GTIN 3165140584852
Nummer fabrikant 0601222100

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame rechte slijper voor allerlei slijpwerkzaamheden.
  • Constant-elektronica voor een constant toerental, ook bij hoge belasting.
  • Nieuw spansysteem voor spelingvrije fixatie van de slijpstiften voor nauwkeurig werken.
  • Zachte aanloop en KickBack Stop: Als er een blokkering wordt herkend, wordt de machine direct uitgeschakeld.
  • Uitschakelkoolborstels voor een hoge bescherming van de motor.
  • Hoge levensduur door directe koeling en dubbel afgedicht kogellager.
  • 6-traps toerentalkeuze voor verschillende materialen.
  • Met lange, slanke slijpspindel − bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen.
  • Krachtige 750 W motor voor een hoge werksnelheid.
  • Met verlaagd toerental, ook geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten.

Levering:

Inclusief spantang 6 mm, 2 steeksleutel, enkel, 13 en SW 19.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen