Rechte slijper op accu M12FDGS422

Artikelnummer: 077258 M12FDGS422
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
    Fabrikantnummer M12FDGS-422B
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 2 Ah; 4 Ah
    Accuspanning 12 V
    Toerentalbereik 0 min-1 - 21.000 min-1
    Maximale schijf-⌀ 50 mm
    maximale spantang-⌀ 6 mm - 8 mm
    Gewicht 1 kg
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077258 M12FDGS422
    EAN/GTIN 4058546290641
    Nummer fabrikant 4933471436

    Omschrijving

    Uitvoering:

    FUEL™ rechte slijper op accu (totale lengte 262 mm). DRIVE-CONTROL 3-traps snelheidsinstelling.

    Levering:

    1× 2,0 / 1× 4,0 Ah accupacks, C12 C lader, 1× spantang 6 mm en 1× spantang 8 mm, gereedschapstas.

    Tip:

    Geschikte schuurschijven (CER) vindt u vanaf nr. 554012, reinigings- en grofreinigingsschijven onder nr. 554050; 554051; 554054 en 554055.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen