Haakse slijper, Type: AGV24-230

Artikelnummer: 077161 AGV24-230
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AGV24-230GEProTector
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 2.400 W
Maximaal toerental 6.600 min-1
Maximale vibratie volgens EN 2,7 m/s2
Maximale schijf-⌀ 230 mm
Maximale doorslijpdiepte 68 mm
Gewicht 5,5 kg
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Autobalancer
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077161 AGV24-230
EAN/GTIN 4002395234226
Nummer fabrikant 4933402330

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:
  • Stofdichte PROtector-motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
  • Herstartbeveiliging.
  • Draaibaar handvat met trillingdemping.
  • Asvergrendeling.
Behuizingen reduceren optredende trillingen met maximaal 70%.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen