{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | WS 22-230 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.200 W | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,7 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 230 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 68 mm | |
Gewicht | 5,2 kg | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Zachte aanloop; Herstartbeveiliging; Dodemansschakelaar | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077155 4935431730 | |
EAN/GTIN | 4002395194902 |