{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 33 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 5,01 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077143 4933478437 | |
EAN/GTIN | 4058546346287 |