Haakse slijper Platte kop WEF15-125

Artikelnummer: 077136 WEF15-125
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WEF 15-125 Quick
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.550 W
Onbelast toerental 11.000 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellengte 4 m
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Snelwisselsysteem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077136 WEF15-125
EAN/GTIN 4007430275707
Nummer fabrikant 613082000

Omschrijving

Uitvoering:

U definieert de limiet - niet uw machine.
Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.
Haakse slijper met platte kop met hoge trekkracht voor snel werken in scherpe hoeken tot 43° en op moeilijk bereikbare plekken.
  • Ontworpen voor het verwijderen van lasslakken, roest of verf in krappe frameconstructies en het werken in dwangposities.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.
  • Constant toerental onder belasting.
  • Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.
  • Metabo Quick voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap door snelspanmoer.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Extra handvat Metabo VibraTech (MVT) voor trillingsdemping ter bescherming van de gezondheid.
  • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, extra handvat en pensleutel en span-set.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen