{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type AS 18 V | |
Fabrikantnummer | BEWS18-125BLPX | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 11.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 22 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | ja | |
Zachte aanloop | nee | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | nee | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077125 BEWS18BLPX | |
EAN/GTIN | 4058546223649 |