Compacte haakse slijpers WS13125SXE

Artikelnummer: 077121 WS13125SXE
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WS13125SXE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
Maximaal toerental 2.600 min-1 - 11.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 7,5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 32 mm
Gewicht 2,4 kg
Dodemansschakeling nee
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid M14, FIXTEC
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077121 WS13125SXE
EAN/GTIN 4002395151271
Nummer fabrikant 4935451309

Omschrijving

Uitvoering:

AEG − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm. Krachtige en ergonomische haakse slijpers met slanke, compacte constructie.
  • Veiligheids-asvergrendeling.
  • Netkabel 4 m.
  • Stofdichte lagers en schakelaars.
  • Tandwielkop kan in stappen van 90° worden verdraaid, voor links- en rechtshandige bediening.
  • Herstartblokkering.
Haakse slijper, eenhands, 1300 W / ⌀ 125 mm, constant-elektronica met onbelast-toerentalbegrenzing en overbelastingsbeveiliging. Inclusief FIXTEC-spanmoer.

Levering:

Handvat, beschermkap, spanmoer.

Tip:

Alle compacte haakse slijpers met vergrendelbare schakelaar zijn uitgevoerd zonder dodemansfunctie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen