Compacte haakse slijpers WS10-125S

Artikelnummer: 077121 WS10-125S
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer WS10-125S
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.000 W
    Maximaal toerental 11.500 min-1
    Maximale vibratie volgens EN 6 m/s2
    Maximale schijf-⌀ 125 mm
    Maximale doorslijpdiepte 32 mm
    Gewicht 2,4 kg
    Dodemansschakeling nee
    Herstartblokkering ja
    Bijzonderheid M14
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077121 WS10-125S
    EAN/GTIN 4002395151202
    Nummer fabrikant 4935451302

    Omschrijving

    Uitvoering:

    AEG − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm. Krachtige en ergonomische haakse slijpers met slanke, compacte constructie.
    • Veiligheids-asvergrendeling.
    • Netkabel 4 m.
    • Stofdichte lagers en schakelaars.
    • Tandwielkop kan in stappen van 90° worden verdraaid, voor links- en rechtshandige bediening.
    • Herstartblokkering.
    Haakse slijper, eenhands, 1000 W / ⌀ 125 mm.

    Levering:

    Handvat, beschermkap, spanmoer.

    Tip:

    Alle compacte haakse slijpers met vergrendelbare schakelaar zijn uitgevoerd zonder dodemansfunctie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen