Haakse slijper op accu BEWS18BLPX

Artikelnummer: 077108 BEWS18BLPX
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type AS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning AEG type AS 18 V
Fabrikantnummer BEWS18-115BLPX2
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 115 mm
Maximale doorslijpdiepte 22 mm
Gewicht 1,97 kg
Maximale vibratie volgens EN 5,6 m/s2
Herstartblokkering ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077108 BEWS18BLPX
EAN/GTIN 4058546411411

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze, krachtige 18V haakse slijper in een compacte constructie.
  • Peddelschakelaar voor meer veiligheid en controle.
  • Afstelling van de beschermkap zonder gereedschap.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief kartonnen doos.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073820 en nr. 073846 - 073848. Zie voor startersets nr. 073841 en nr. 073844.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen