{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | MAB525 | |
Wattage | 1.600 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 70 min-1 - 280 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 180 min-1 - 580 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | MK3 | |
Gereedschapsopname afmeting | 19 mm Weldon | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 50 mm | |
Maximale tap-⌀ in staal | M20 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 20 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 50 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 20 mm | |
Lengte magneetvoet | 90 mm | |
Breedte magneetvoet | 180 mm | |
Werkslag | 160 mm | |
Gewicht | 16 kg | |
Lengte | 295 mm | |
Breedte | 171 mm | |
Hoogte | 492 mm | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076531 MAB525 | |
EAN/GTIN | 4250187513701 |