Klopboormachine GSB242

Artikelnummer: 075720 GSB242
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Transportkoffer
    Fabrikantnummer GSB 24-2
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.100 W
    maximaal draaimoment 40 Nm
    Maximaal toerental 1e versnelling 900 min-1
    Maximaal toerental 2e versnelling 3.000 min-1
    Maximaal aantal slagen 15.300 min-1
    Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
    Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in beton 22 mm
    Gewicht 2,9 kg
    Maximale vibratie volgens EN 14,6 m/s2
    Producttype Klopboormachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075720 GSB242
    EAN/GTIN 3165140944519
    Nummer fabrikant 060119C801

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Klopboormachine met hoogvermogenmotor met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen (boren, werk met boorkronen en gatzagen), evenals schroeven en mixen.
    • Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en Softgrip voor een goede grip op de machine.
    • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
    • Mechanische overbelastingskoppeling, tegenrotatie voor een hoge arbeidsveiligheid, ook bij zeer zware toepassingen.
    • Snelspanboorhouder met één huls en Auto-Lock voor een snelle wisseling van gereedschap met slechts één hand.
    • Draaibare borstelplaat voor een gelijke kracht bij links- of rechtsdraaiend gebruik.
    • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europese norm) − bruikbaar in boorstandaards.
    • Drijfwerk met 2 versnellingen.
    • Verhoogde gebruikersbeveiliging dankzij KickBack Control.

    Levering:

    Inclusief snelspanboorhouder 13 mm, extra handvat, diepteaanslag 210 mm, transportkoffer.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen