Klopboormachine GSB212RCTK

Artikelnummer: 075720 GSB212RCTK
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Transportkoffer
    Fabrikantnummer GSB 21-2 RCT
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.300 W
    maximaal draaimoment 43 Nm
    Maximaal toerental 1e versnelling 900 min-1
    Maximaal toerental 2e versnelling 3.000 min-1
    Maximaal aantal slagen 15.300 min-1
    Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
    Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in beton 22 mm
    Gewicht 2,9 kg
    Maximale vibratie volgens EN 14,6 m/s2
    Producttype Klopboormachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075720 GSB212RCTK
    EAN/GTIN 3165140505642
    Nummer fabrikant 060119C700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Klopboormachine met hoogvermogenmotor met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen (boren, werk met boorkronen en gatzagen), evenals schroeven en mixen.
    • Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en Softgrip voor een goede grip op de machine.
    • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
    • Mechanische overbelastingskoppeling, tegenrotatie voor een hoge arbeidsveiligheid, ook bij zeer zware toepassingen.
    • Snelspanboorhouder met één huls en Auto-Lock voor een snelle wisseling van gereedschap met slechts één hand.
    • Draaibare borstelplaat voor een gelijke kracht bij links- of rechtsdraaiend gebruik.
    • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europese norm) − bruikbaar in boorstandaards.
    • Drijfwerk met 2 versnellingen.
    • Torque-Control voor hoge precisie: Draaikrachtkeuze voor het gelijkmatig indraaien van schroeven.
    • Constant-elektronica voor comfortabel werk: houdt het toerental ook onder belasting constant.

    Levering:

    Inclusief extra handvat, diepteaanslag 210 mm, snelspanboorhouder 13 mm, transportkoffer.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen