{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | SBE 800-2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 800 W | |
maximaal draaimoment | 10 Nm; 26 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.200 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 3.200 min-1 | |
Maximaal aantal slagen | 51.200 min-1 | |
Boorhouder-spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 8 mm; 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 25 mm; 40 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 20 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Producttype | Klopboormachine |
Artikelnummer | 075710 SBE800-2 | |
EAN/GTIN | 4061792248243 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |