{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Fabrikantnummer | SBE 780-2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 780 W | |
maximaal draaimoment | 13 Nm; 32 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 680 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.900 min-1 | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Maximaal aantal slagen | 58.900 min-1 | |
Boorhouder-spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 8 mm; 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 25 mm; 40 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 18 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Kabellengte | 4 m | |
Producttype | Klopboormachine |
Artikelnummer | 075710 SBE780-2 | |
EAN/GTIN | 4007430313454 | |
Nummer fabrikant | 600781500 |