Klopboormachine SB2E850R

Artikelnummer: 075610 SB2E850R
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer SB2E850R
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 850 W
maximaal draaimoment 56 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 1.000 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 3.200 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 40 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 20 mm
Gewicht 2,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 13,7 m/s2
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen; Staal
Producttype Klopboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075610 SB2E850R
EAN/GTIN 4002395294152
Nummer fabrikant 4935447360

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige klopboormachine met
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Veiligheidskoppeling.
  • Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder.
  • Planeetdrijfwerk met 2 versnellingen voor hoog draaimoment en optimale aanpassing aan het materiaal.
Compacte en krachtige 850 W klopboormachine.

Voordeel:

Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder.

Levering:

Inclusief metalen snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, extra handvat, boordiepteaanslag, transportkoffer.

Tip:

Passende boorhouders vindt u in groep 34.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen