{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | GWP 10 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 450 W | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Gereedschapsopname | B12 | |
Maximale tap-⌀ in staal | M10 | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Draadsnijder |
Artikelnummer | 075550 720938 | |
EAN/GTIN | 4014586881256 | |
Nummer fabrikant | 72093860000 |