Accu-stofafzuiging M18CDEX/0 CDEX

Artikelnummer: 075539 CDEX
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18CDEX
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Gewicht inclusief accu 1,6 kg
Producttype Afzuiging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075539 CDEX
EAN/GTIN 4002395006243
Nummer fabrikant 4933447450

Omschrijving

Tip:

Gebruik de stofafzuiging niet voor boortoepassingen in hout, staal of kunststof. Materiaal met asbest mag niet worden bewerkt. De volgende materialen mogen niet worden gezogen:
• stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
• brandbare, explosieve stoffen (bijv. magnesium-, aluminiumstof etc.).