Accuboorhamer Zonder accu, lader en koffer M18FHPX

Artikelnummer: 075532 M18FHPX
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • Schacht: SDS Plus
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Schacht SDS Plus
Fabrikantnummer M18ONE FPHX
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 800 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 30 mm
Maximaal aantal slagen 4.600 min-1
Slagenergie 4,2 J
Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
Gewicht 5,2 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,6 m/s2
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075532 M18FHPX
EAN/GTIN 4058546346881
Nummer fabrikant 4933478495

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
  • SDS-Plus booropname.
  • Robuust metalen tandwielhuis.
  • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
  • FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.
  • Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.
  • Antivibratiesysteem AVS.

Levering:

Nulvariant − zonder accu, lader en koffer.

Tip:

Bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen