Accuboorhamer GBH18V24C

Artikelnummer: 075515 GBH18V24C
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-plus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
    Fabrikantnummer GBH 18V-24 C
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in beton 24 mm
    Maximaal aantal slagen 4.350 min-1
    Slagenergie 2,4 J
    Gereedschapsopname vorm SDS-plus
    Gewicht 2,9 kg
    Maximale vibratie volgens EN 16 m/s2
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075515 GBH18V24C
    EAN/GTIN 4053423235067
    Nummer fabrikant 0611923003

    Omschrijving

    Uitvoering:

    18 V accu-boorhamer met SDS-plus gereedschapsopname en borstelloze motor.
    • Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.
    • Rechts-/linksom draaiend.
    • Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij overbelasting; ook na een valtest van 2 m op beton nog volledig functioneel.
    Accuboorhamer met geïntegreerde Bluetooth Connectivity-module.
    • KickBack Control en Vibration Control.
    • Gebruikersinterface voor het selecteren van de gereedschapsmodus (Auto/Favoriet).

    Levering:

    Inclusief 2 × 18V / 5,0 Ah Li-ion-accu, lader, diepteaanslag, 1/1 L-BOXX-inzet voor apparaat en lader en L-BOXX.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen