{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GBM 13-2 RE | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 750 W | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.000 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 3.200 min-1 | |
Boorhouderopname | 1/2 inch − 20 UNF | |
Boorhouder-spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 2e versnelling | 8 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 32 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 2e versnelling | 20 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 7,5 m/s2 | |
Netspanning | 230 V | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 075420 GBM132REK | |
EAN/GTIN | 3165140797931 |