Universele magnetische houder, magnetische kracht 260N 57mm

Artikelnummer: 0754101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0754101
EAN/GTIN 4029713223366
Nummer fabrikant 0754101
L-nummer L40510 1534

Omschrijving

Uitvoering:

  • Magnetische voet met V-groef
  • Met montagegat Ø 8 mm
  • Driezijdige magneet

Omschrijving:

Universele magnetische houder. Sokkel met prismatische zool, met montagegat Ø 8mm, zuilhoogte 57mm, contactoppervlak 70x35mm, driezijdige magneet, houdkracht 260 N. Individueel verpakt.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen