Handboormachine met één stand BE750R

Artikelnummer: 075310 BE750R
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BE750R
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 750 W
Boorhouderopname SSBF 1 − 13
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Toerentalbereik 0 min-1 - 3.000 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Rechts-/linksom draaien ja
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075310 BE750R
EAN/GTIN 4002395245116
Nummer fabrikant 4935449160

Omschrijving

Uitvoering:

AEG Krachtige boormachine −
  • In extreem korte uitvoering voor werken in kleine ruimtes.
  • Robuuste snelspanboorhouder voor snel wisselen van gereedschap.
  • Elektronica met toerentalregeling.
  • Ergonomisch design en softgrip voor maximaal bedieningscomfort.

Voordeel:

Extreem korte uitvoering.

Levering:

Inclusief 1,5 − 13 mm-snelspanboorhouder, werktas, netkabel 4 m.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen