Handboormachine met één stand HDE13RQX

Artikelnummer: 075210 HDE13RQX
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Fabrikantnummer HDE13RQX
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 950 W
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Toerentalbereik 0 min-1 - 850 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 38 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Rechts-/linksom draaien ja
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075210 HDE13RQX
EAN/GTIN 4002395241576
Nummer fabrikant 4933428550

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee handboormachine −
  • 13 mm-boormachine, met draaimoment 94 Nm.
  • Elektronica met toerentalregeling.
  • FIXTEC-Spindel-Lock voor snel wisselen van boren.
  • Robuuste, volledig geïsoleerde metalen tandwielkast.
  • QUIK-LOK-kabel-snelwisselsysteem.

Voordeel:

QUIK-LOK-kabel.

Levering:

Inclusief metalen snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, extra handvat, QUIK- LOK-kabel (4 m), HD-box.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen