Boormachine met twee standen 720554

Artikelnummer: 075150 720554
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BOP 10-2
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 500 W
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 700 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 2.250 min-1
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Boorhouder-spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 2e versnelling 8 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling 35 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 2e versnelling 25 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075150 720554
EAN/GTIN 4014586882512
Nummer fabrikant 72055460000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte handboormachine met twee standen voor boren, verzinken, draadsnijden en schroeven.
  • Traploze elektronische toerentalinstelling voor gedoseerd aanboren en schroeven.
  • Integraalschakelaar met omschakelaar voor rechts-/linksom draaien voor comfortabele bediening.

Vertand extra handvat voor een goede grip (vormsluiting).

Voordeel:

Traploze elektronische toerentalinstelling.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder met spankrachtbeveiliging, 1extra handvat.

Tip:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen