HM-kernboor voor KBH25 – 2U, Boor-⌀: 14mm

Artikelnummer: 075132 14
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 14 mm
Snijmateriaal HM
Snijdiepte 20 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075132 14
EAN/GTIN 4014586331034
Nummer fabrikant 63130014010

Omschrijving

T.b.v.:

Handkernboormachine nr. 075130.