Meetklok, 6 in, .001, .1 in/r

Artikelnummer: 075116550
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Aflezing (wijzerplaat) 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075116550
EAN/GTIN 7630041126358
Nummer fabrikant 075116550

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in in
0 < L ≤ 4: ± 20 µm
4 < L: ± 30 µm
Dimensie A [mm]: 40
Afmeting B [mm]: 13
Afmeting C [mm]: 1,5 x 1,9
Dimensie D [mm]: 3,2
Afmeting E [mm]: 15,5

Omschrijving:

Schuifmaat met ronde schaalverdeling, 6 in, 0,001, 0,1 in/t

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal; Tandwielmechanisme van gehard, geslepen staal
  • Wijzerplaat: Ø 1,2 in; draaibaar; met borgschroef
  • meetbereik [in]: 0 ÷ 6
  • Spoor / omwenteling [in]: .1
  • Duimrol: Met
  • Resolutie [in]: .001

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; Verklaring van conformiteit

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen