Meetklok, 150 mm, 0,02, 1 mm/r

Artikelnummer: 075115821
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Meettechniek analog
    Producttype Klokschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075115821
    EAN/GTIN 7630041119329
    Nummer fabrikant 075115821
    L-nummer L41140 404

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in mm
    0 < L ≤ 100: ± 20 µm
    100 < L ≤ 300: ± 30 µm
    Dimensie A [mm]: 40
    Afmeting B [mm]: 13
    Afmeting C [mm]: 1,5 x 1,8
    Dimensie D [mm]: 3,2
    Afmeting E [mm]: 15,5

    Omschrijving:

    Schuifmaat met ronde schaal, 150 mm, 0,02, 1 mm / t

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal; Tandwielmechanisme van gehard, geslepen staal
    • Wijzerplaat: Ø 32 mm; draaibaar
    • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 150
    • Reistijd/omwenteling [mm]: 1
    • Duimrol: Zonder
    • Resolutie [mm]: 0,02

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Levering:

    Meetrapport; Conformiteitsverklaring

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen