Meetklok, 6 in, .001, .1 in/r

Artikelnummer: 075115811
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075115811
    EAN/GTIN 7630041126341
    Nummer fabrikant 075115811
    L-nummer L40620 1520

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Maximaal toegestane fouten:
    L = lengte in in
    0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Dimensie A [mm]: 40
    Afmeting B [mm]: 13
    Afmeting C [mm]: 1,5 x 1,9
    Dimensie D [mm]: 3,2
    Afmeting E [mm]: 15,5

    Omschrijving:

    Schuifmaat met wijzerplaat, 6 inch, 0,001, 0,1 inch / t

    Kenmerk:

    • Materiaal: Gehard roestvrij staal; Tandwielmechanisme van gehard, geslepen staal
    • Wijzerplaat: Ø 1,2 in; Draaibaar; Met borgschroef
    • Meetbereik [in]: 0 ÷ 6
    • Spoor / omwenteling [in]: .1
    • Duimrol: Met
    • Resolutie [in]: .001

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Levering:

    Meetrapport; Verklaring van conformiteit

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen