{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | BOP-6 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 500 W | |
Boorhouderopname | 1/2 inch − 20 UNF | |
Boorhouder-spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Toerentalbereik | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 6 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 20 mm | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Rechts-/linksom draaien | ja | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer |
075110 720552
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4014586882413
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
72055260000
Kopiëren |
|
Fabrikant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |