{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | BEV 1300-2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.300 W | |
maximaal draaimoment | 16 Nm; 44 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.100 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 3.100 min-1 | |
Boorhouder-spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Spanhals-⌀ | 43 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 2e versnelling | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 40 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 2e versnelling | 25 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Kabellengte | 4 m | |
Rechts-/linksom draaien | ja | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 075070 BEV1300-2 | |
EAN/GTIN | 4007430314352 | |
Nummer fabrikant | 600574000 |