Univ. indicator statief met magn. voet/combi klem 500mm/180mm

Artikelnummer: 0750102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0750102
    EAN/GTIN 4029713223236
    Nummer fabrikant 0750102
    L-nummer L40510 254

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Verchroomde kolommen
    • Voet met V-groef
    • Magneet met AAN/UIT-schakelaar
    • Combi-klem: Ø 8 mm voor meetklokken, slik de achterste klem in voor meetklokken
    • Geïntegreerde fijnafstelling

    Omschrijving:

    Universele magnetische meetstandaard met verchroomde meetkolommen, kolomhoogte 500mm, projectie 180mm, stangen Ø 20/16mm. Met fijninstelling, spanning met kruiskop. Basis 75x60x80mm met prismatische zool, magneet kan aan en uit worden gezet, houdkracht 800 N. Geleverd zonder meetklok, in kartonnen doos.

    Norm:

    o.A.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen