Slagschroefmachine, Type: IPWE400R

Artikelnummer: 074110 IPWE400R
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer IPWE400R
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 725 W
maximaal draaimoment 400 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M12 − M20
Maximaal toerental 0 min-1 - 1.700 min-1
Aantal slagen 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Gewicht 2,7 kg
Maximale vibratie volgens EN 15,9 m/s2
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine
USP2 max. schroef-⌀ M12-M20, gereedschapsopname buitenvierkant 1/2 inch
USP1 400 Nm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074110 IPWE400R
EAN/GTIN 4002395143511
Nummer fabrikant 4933451524

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine 1/2 inch met hoog draaimoment tot 400 Nm.
  • Elektronica met toerentalregeling.
  • Rechts-/linksom draaiend.
  • Ergonomisch design met softgrip-voering en robuust metalen tandwielhuis.

Voordeel:

Elektronica met toerentalregeling.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen