{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | SSW 18 LTX 800 BL | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Draaimomentstanden | 12 | |
maximaal draaimoment | 800 Nm | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 2.575 min-1 | |
Maximaal aantal slagen | 3.300 min-1 | |
maximaal losbreekmoment | 1200 Nm | |
Gereedschapsopname | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht zonder accu | 1,95 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074061 18LTX800 | |
EAN/GTIN | 4061792228733 | |
Nummer fabrikant | 602403850 |