Accu-slagschroefmachine inclusief LiHD-accu 18LTX1750

Artikelnummer: 074060 18LTX1750
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Metabox
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
    Fabrikantnummer SSW 18 LTX 1750 BL
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Energievoorziening Netvoeding
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5,5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Motortype Borstelloos
    Draaimomentstanden 12
    maximaal draaimoment 1.750 Nm
    Onbelast toerental 0 min-1 - 1.650 min-1
    Maximaal aantal slagen 2.450 min-1
    maximaal losbreekmoment 2100 Nm
    Gereedschapsopname Buitenvierkant
    Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
    Gewicht zonder accu 3 kg
    Gewicht inclusief accu 4 kg
    Typisch gebruik Heavy Duty
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 074060 18LTX1750
    EAN/GTIN 4061792202429
    Nummer fabrikant 602402660

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoge draaimomenten voor zware schroeftoepassingen.
    De accu-slagschroefmachines van de LTX-klasse zijn naar keuze verkrijgbaar met een maximaal draaimoment van 300 Nm, 800 Nm of 1750 Nm. Perfect geschikt voor krachtdadige schroefwerkzaamheden in alle capaciteiten. Ze zijn bovendien uitgerust met een APS-modus (Automatic Power Shift):
    • Losdraaien in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer valt door automatisch het toerental te verlagen na het losdraaien.
    • Vastschroeven in de APS-modus: voorkomt dat de schroef/moer doldraait door automatisch uit te schakelen na de eerste slag.
    Overigens krijgt u op alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
    Extra details zoals de heldere led-werklamp bieden nog meer comfort tijdens het werken.
    • Extreem krachtige accu-slagschroefmachine met 3/4-inch-buitenvierkant en 1750 Nm.
    • Unieke Metabo Brushless-motor voor hoge werksnelheid en maximale efficiëntie bij elk gebruik.
    • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
    • Zeer krachtig voor zware schroeftoepassingen.
    • Terugslagarm werken met zeer hoog draaimoment.
    • Twaalf toerental-/draaimomentstanden voor een breed toepassingsspectrum.
    • Geïntegreerde werklamp voor het verlichten van de werkplek.
    • Robuuste drijfwerkbehuizing van gegoten aluminium voor optimale warmteafvoer en een lange levensduur.
    • LiHD-accupack voor ultieme prestaties, een zeer lange looptijd en levensduur.

    Voordeel:

    100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
    Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

    Levering:

    Inclusief 2× LiHD-accu, lader en metaBOX.

    Tip:

    Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen