{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18BRAIW-0 | |
Type | M18BRAIW/0 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Aantal slagen 1e niveau | 0 min-1 - 2.400 min-1 | |
Aantal slagen 2e niveau | 0 min-1 - 3.400 min-1 | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Maximaal draaimoment 1e niveau | 40 Nm | |
Maximaal draaimoment 2e niveau | 76 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Maximale vibratie volgens EN | 14,8 m/s2 | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 074013 M18BRAIW/0 | |
EAN/GTIN | 4002395006670 | |
Nummer fabrikant | 4933447899 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |