Acculader GAL12V40

Artikelnummer: 073866 GAL12V40
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Maximaal aantal laadplaatsen 1
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073866 GAL12V40
EAN/GTIN 3165140968133

Omschrijving

Uitvoering:

Snellader voor 12 V Li-ion-accu’s. Slechts 36 minuten laadtijd (3,0 Ah accu).